Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner ELBA rado plast, 80 mm ELBA 100022627, A4, 80mm breit, Deckblatt, Griffloch, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010355
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022627
EAN/GTIN:
     4002030101432
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertige ELBA-Präzisionsmechanik. Extrem stabiler Pappkern. Vollfarbiger Einband aus extrem strapazierfähiger Kunststoff-Folie. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Mit auswechselbarem Rückenschild. Griffloch aus Alu und Kantenschutz sowie zwei rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners. Deckblatt. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print.
Fassungsvermögen 570 Blatt, Kantenschutz Ja, Ordnermechanik Präzisions-Hebelmechanik, Ringmechanik hochwertige ELBA Präzisionsmechanik, Schlitze Ja, Sichttasche am Rücken Ja, Breite 285mm, Höhe 320mm, Garantiedauer 10 Jahre
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
80
Farbe:
gelb
Deckblatt (ja/nein):
Ja
Fassungsvermögen:
570 Blatt
Griffloch (ja/nein):
Ja
Kantenschutz (ja/nein):
Ja
Ordnermechanik:
Präzisions-Hebelmechanik
Ringmechanik:
hochwertige ELBA Präzisionsmechanik
Schlitze (ja/nein):
Ja
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
Ja
Breite (mm):
285
Höhe (mm):
320
Garantie gewährt (ja/nein):
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
für Anzahl Blatt:
570
Überzug außen:
Kunststoff-Folie
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner 80mm einsteckrückenschild, standard ordner, standardordner einsteckrückenschild, Ordner ELBA rado plast, 80 mm, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
1
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 2,81*
1
€ 4,70*
ab € 2,81*
€ 2,84*
2 Tage
486
1
€ 5,49*
ab € 2,82*
€ 2,85*
6 Tage
64
1
€ 4,75*
ab € 2,96*
€ 3,00*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 6,04*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.