Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 PP-Color 50 mm KABUCO 010253, 50mm breit, Deckblatt Nein, Griffloch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     010253
EAN/GTIN:
     4041282001794
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner für hohe Beanspruchung, strapazierfähig und abwaschbar. Farbiger Einband mit PP-Folie kaschiert, innen mit Spezialpapier überzogen. Mit auswechselbarem Einsteckrückenschild, Griffloch, Schlitzen, Kantenschutz, strapazierfähiger Hebelmechanik und Tippklemmer.
Kantenschutz Ja, Ordnermechanik Hebelmechanik, Schlitze Ja, Sichttasche am Rücken Ja, Breite 285mm, Höhe 318mm, Packungsart und Inhalt, Set/Etui Umkarton 20
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
50
Farbe:
weiß
Deckblatt (ja/nein):
Nein
Griffloch (ja/nein):
Ja
Kantenschutz (ja/nein):
Ja
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Schlitze (ja/nein):
Ja
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
Ja
Breite (mm):
285
Höhe (mm):
318
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
Umkarton 20
Material Heftmechanik:
Stahl vernickelt
Material:
Karton
Überzug innen:
Papier
Überzug außen:
PP-Folie
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 weiß 50 mm, standard ordner, standardordner einsteckrückenschild, Ordner DIN A4 PP-Color 50 mm, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
10155001
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.