Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 PP-Color KABUCO 010245, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     010245
EAN/GTIN:
     4041282001718
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner für hohe Beanspruchung, strapazierfähig und abwaschbar. Farbiger Einband mit PP-Folie kaschiert, innen mit Spezialpapier überzogen. Mit auswechselbarem Einsteckrückenschild, Griffloch, Schlitzen, Kantenschutz, strapazierfähiger Hebelmechanik und Tippklemmer.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
318
Kantenschutz:
ja
Griffloch:
ja
Überzug außen:
PP-Folie
Material Heftmechanik:
Stahl vernickelt
Inhalt der Packung:
Umkarton 20
Sichttasche am Rücken:
ja
Breite:
285
Rückenbreite:
80
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Überzug innen:
Papier
Schlitze:
ja
Deckblatt:
nein
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 weiß 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner DIN A4 PP-Color, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 3,27*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,21*
€ 6,33*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
10105001
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.