Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Plastik-Doppelordner mit zwei Mechaniken Leitz 1012-00-35, 2x A5 quer, 75mm breit, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010230
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1012-00-35
EAN/GTIN:
     4002432300723
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Doppelbankordner
Mit Präzisions-Hebelmechaniken, Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild sowie Deckblatt, Kantenschutz, Griffloch und Schlitzen. Ideal geeignet für Kontoauszüge, Bestellformulare, Auftragsscheine etc. GS-geprüft. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Deckblatt Ja, Fassungsvermögen 2x 500 (80 g/qm, Griffloch Ja, Kantenschutz Ja, Ordnermechanik Präzisions-Hebelmechanik, Schlitze Ja, Sichttasche am Rücken Ja, Breite 285mm, Höhe 318mm, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen, FSC®-zertifiziert, Garantiedauer 3 Jahre
Weitere Informationen:
für Papierformat:
2x DIN A5 quer
Rückenbreite (mm):
75
Farbe:
blau
Deckblatt (ja/nein):
Ja
Fassungsvermögen:
2x 500 (80 g/qm
Griffloch (ja/nein):
Ja
Kantenschutz (ja/nein):
Ja
Ordnermechanik:
Präzisions-Hebelmechanik
Schlitze (ja/nein):
Ja
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
Ja
Breite (mm):
285
Höhe (mm):
318
Besonderheit:
mit auswechelbarem Rückenschild
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, FSC®-zertifiziert
Garantie gewährt (ja/nein):
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Überzug außen:
Graupappe (RC)
Überzug innen:
PE-beschichtetes Papier
Weitere Suchbegriffe: Doppelordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a5 blau 4 ring, doppelordner, leitz doppelordner, Plastik-Doppelordner mit zwei Mechaniken, Aktenordner, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Briefordner, Büroordner, Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schlitzordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Stehordner
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
1
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 5,86*
1
€ 4,70*
ab € 5,73*
€ 5,92*
2 Tage
30
1
€ 5,49*
ab € 5,84*
€ 6,03*
5 Tage
84
1
€ 4,75*
ab € 5,92*
€ 6,13*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 6,27*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 5,99*
Zubehör
Leitz
16070085
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.