Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° klima-kompensiert Leitz 1050-50-95, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010164
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1050-50-95
EAN/GTIN:
     4002432359462
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Standard-Ordner
Standardordner
leitz-ordner din a4 schwarz
Mit patentierter 180°-Präzisionshebelmechanik, Kantenschutz, Deckblatt, Griffloch und Schlitzen. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001), aus 100 % recyceltem Karton, 100 % recycelbar. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt. Einband aus Pappe mit Wolkenmarmor kaschiert. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
318
Farbe Rücken:
schwarz
Kantenschutz:
ja
Griffloch:
ja
Überzug außen:
Grauppappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Fassungsvermögen:
ca. 350 Blatt (80 g/m²)
Besonderheit:
aufgeklebtes Rückenschild
Sichttasche am Rücken:
nein
Ringmechanik:
2 Bügel
Breite:
285
Rückenbreite:
52
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Überzug innen:
graues Papier
Schlitze:
ja
Deckblatt:
nein
für Format:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Weitere Suchbegriffe: standard ordner, leitz standard-ordner, Qualitäts-Ordner 180° klima-kompensiert, Aktenordner, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Briefordner, Büroordner, Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schlitzordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 4,62*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,98*
€ 4,67*
2 Tage
8434
1
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,69*
1 Tag
5375
1
€ 5,49*
ab € 3,02*
€ 4,73*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 18,97*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,53*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,62*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,34*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,55*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.