Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180°, klimaneutral Leitz 1080-50-85, A4, Deckblatt, Griffloch, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010147
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1080-50-85
EAN/GTIN:
     4002432359332
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180°-Präzisionshebelmechanik, Kantenschutz, Deckblatt, Griffloch und Schlitzen. Fassungsvermögen: ca. 600 Blatt (80 g/m²). Mit aufgeklebtem Rückenschild. Farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt. Einband aus Pappe mit Wolkenmarmor kaschiert. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Kantenschutz ja, Ordnermechanik 180°-Präzisions-Hebelmechanik, Ringmechanik Stahl vernickelt, Schlitze ja, Sichttasche am Rücken nein, Breite 285mm, Höhe 318mm, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel, GS-Prüfzeichen, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
80
Farbe Rücken:
grau
Deckblatt (ja/nein):
ja
Griffloch (ja/nein):
ja
Kantenschutz (ja/nein):
ja
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Ringmechanik:
Stahl vernickelt
Schlitze (ja/nein):
ja
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
nein
Breite (mm):
285
Höhe (mm):
318
Besonderheit:
Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Aufgeklebtes Rü
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, GS-Prüfzeichen, FSC®-zertifiziert
Überzug innen:
graues Papier
Überzug außen:
Pappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert
Material Heftmechanik:
Stahl vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 80mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Qualitäts-Ordner 180°, klimaneutral, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
182
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 3,20*
2 Tage
172
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 3,24*
2 Tage
1013
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 3,26*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 3,44*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,49*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,05*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,73*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.