Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180°, klimaneutral Leitz 1080-50-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010146
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1080-50-15
EAN/GTIN:
     4002432359271
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180°-Präzisionshebelmechanik, Kantenschutz, Deckblatt, Griffloch und Schlitzen. Fassungsvermögen: ca. 600 Blatt (80 g/m²). Mit aufgeklebtem Rückenschild. Farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt. Einband aus Pappe mit Wolkenmarmor kaschiert. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Farbe Rücken:
gelb
Kantenschutz:
ja
Griffloch:
ja
Überzug außen:
Pappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert
Material Heftmechanik:
Stahl vernickelt
Besonderheit:
Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Aufgeklebtes Rü
Sichttasche am Rücken:
nein
Ringmechanik:
Stahl vernickelt
Breite:
285
Rückenbreite:
80
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, GS-Prüfzeichen, FSC®-zertifiziert
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Überzug innen:
graues Papier
Schlitze:
ja
Deckblatt:
ja
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz-ordner a 4 gelb 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Qualitäts-Ordner 180°, klimaneutral, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
594
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 3,20*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,20*
2 Tage
584
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 3,24*
2 Tage
779
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 3,26*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,54*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,17*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,55*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.