Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner ELBA rado Wolkenmarmor ELBA 100555312, A4, 80mm breit, Deckblatt, Griffloch, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010135
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100555312
EAN/GTIN:
     4002030101098
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Extrem stabiler Pappkern. Mit Wolkenmarmorpapier aus 100 % Altpapier überzogen. Griffloch aus Alu und Kantenschutz sowie zwei Rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners. Deckblatt. Für ca. 570 DIN-A4-Blätter. Ersatzrückenschilder erhältlich.
Kantenschutz Ja, Ordnermechanik Präzisions-Hebelmechanik, Schlitze Ja, Sichttasche am Rücken Nein, Breite 285mm, Höhe 320mm, Zertifikate und Zulassungen Umweltzeichen Der Blaue Engel, Garantiedauer 10 Jahre
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
80
Farbe:
blau
Deckblatt (ja/nein):
Ja
Griffloch (ja/nein):
Ja
Kantenschutz (ja/nein):
Ja
Ordnermechanik:
Präzisions-Hebelmechanik
Schlitze (ja/nein):
Ja
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
Nein
Breite (mm):
285
Höhe (mm):
320
Besonderheit:
für ca. 570 DIN-A4-Blätter. Beschriftungsmöglichkeit mit ELB
Zertifikate und Zulassungen:
Umweltzeichen Der Blaue Engel
Garantie gewährt (ja/nein):
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Überzug außen:
farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt. Bezug aus hochw
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner 80mm einsteckrückenschild, standard ordner, standardordner einsteckrückenschild, Ordner ELBA rado Wolkenmarmor, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,40*
ab € 2,19*
€ 2,25*
20
€ 2,50*
ab € 2,34*
€ 2,34*
1 Tag
332
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 2,36*
2 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 2,40*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,87*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.