Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Hartpappe Leitz 1078-00-00, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010123
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1078-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301140
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
180°-Präzisionshebelmechanik: 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit aufgeklebtem Rückenschild. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
150
Farbe Rücken:
schwarz
Kantenschutz:
nein
Griffloch:
nein
Überzug außen:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Sichttasche am Rücken:
nein
Ringmechanik:
2 Bügel
Breite:
217
für Anzahl Blatt:
500
Rückenbreite:
78
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Ordnermechanik:
Präzisionshebelmechanik
Überzug innen:
Papier
Schlitze:
nein
Deckblatt:
ja
für Format:
DIN A6 quer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, ringbuch schwarz pappe, ringbuch schwarz, ringbuch leitz, Ordner Hartpappe, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Stehordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
1
€ 5,49*
ab € 4,04*
€ 4,18*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,33*
€ 4,38*
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 4,49*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 4,55*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 10,50*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.