Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Sonderformat A5 quer Leitz 1076-00-00, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010120
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1076-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301133
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Patentierte 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Blätter können sowohl rechts als auch links eingeordnet werden. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
174
Farbe Rücken:
schwarz
Überzug innen:
Pappe, mit Papier kaschiert
Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Rückenbreite:
80
Besonderheit:
aufgeklebtes Rückenschild
Ringmechanik:
2 Bügel
Breite:
286
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Fassungsvermögen:
ca. 500 Blatt (80 g/m²)
Überzug außen:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Deckblatt:
ja
für Format:
DIN A5 quer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, ringbuch a5 2 ringe schwarz, aktenordner a5 quer, standardordner a5 quer leitz, Qualitäts-Ordner 180° Sonderformat A5 qu, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Stehordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 4,40*
1 Tag
92
1
€ 5,49*
ab € 4,26*
€ 4,41*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,30*
€ 4,45*
9 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 4,33*
€ 4,50*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 9,76*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5121
ab € 6,40*
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,08*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
Zubehör
Leitz
12060085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
12670000
ab € 2,48*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10750000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
16470085
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 49,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.