Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Computerschrank RAL6011 1640x830x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-9149452591
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
aus Stahlblech · umweltfreundliche 2K-High-Solid Einbrennlackierung · für den Einsatz in Fertigungs- und Lagerbereichen konzipiert · mit Zylinderschloss abschließbarer Monitorschrank, geeignet für 19-Monitore · Lüftersystem mit Filter für optimalen Schutz gegen Verschmutzung und Überhitzung · geräumiger, abschließbarer Unterschrank incl. Lüftersystem mit Filter · links auszieh- und höhenverstellbarer Fachboden für Drucker, Scanner, etc. · Kabeldurchführungsloch auf der Rückseite · Tastaturschublade H 100mm mit Einfachauszug und mit ergonomischer Handballen-Auflage · Mehrfach-Steckdosenleiste mit Hauptschalter und 2 Meter Anschlusskabel · fahrbar durch 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 100mm, Vollgummibereifung
Weitere Informationen:
Farbe:
resedagrün/resedagrün
Gesamtmaße H x B x T:
1640 x 830 x 700 mm
Hersteller:
KLW KARL LUTZ GMBH & CO. KG HOLZ UND METALLWARENFABRIK
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Computerschränke
Weitere Suchbegriffe: IT-Schrank, Monitorschrank, PC-Schrank
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 661,04*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,04*
€ 786,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG