Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Regalschrank m.Türen 18Böden 2000x690x285mm PROMAT m.114xMK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-9144425436
Hersteller:  Promat
Herst.-Nr.:  202226211 -41
EAN:  k.A.
mit 18 Fachböden und 114 Sichtlagerkästen MK 5 · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Abbildung:
6
Anzahl Fachböden:
18 Stck.
Ausführung:
mit Türen
Bestückung (AnzahlxGröße):
114 x MK 5
Farbe:
resedagrün/resedagrün
Maße H x B x T:
2000 x 690 x 285 mm
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Schränke
Weitere Suchbegriffe: Universal-Regalschränke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
€ 7,50*
€ 532,91*
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 576,21*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,21*
€ 685,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG