Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Umweltschrank 4x22l Korpus/Türen lichtgrau/brillantblau o.Lochblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-9133467230
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031068069926
Suchbegriffe:
Umweltschrank
Wanne
Stahlblech pulverbeschichtet · vollverzinkte, dichtgeschweißte Wannenböden mit hohem Aufnahmevolumen, ca. 22 Liter · für nicht brennbare Stoffe · Flügeltüren mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3 - Punkt Verriegelung · entspricht den Standardvorgaben, z.B. der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 x 22 l
Farbe:
lichtgrau/ brillantblau (ähnlich RAL 5007)
Farbe RAL:
lichtgrau/ brillantblau (ähnlich RAL 5007)
Maße B x T x H:
1000 x 500 x 1800 mm
Maße H x B x T:
1800 x 1000 x 500 mm
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Umweltschränke
Weitere Suchbegriffe: Schränke
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 466,55*
12 Tage
Frei Haus
€ 469,30*
12 Tage
Frei Haus
€ 469,30*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG