Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel m.Düllgriff MET schwarz lack.Bl.L230xB260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WZ-9000470278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51100-06
EAN/GTIN:
     4002920511006
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrschaufel schwarz
kehrblech
Metall · schwarz lackiert · mit Düllgriff und Haken · Weitere technische Eigenschaften Farbe: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Düllgriff
Material:
Metall
Blattbreite:
260 mm
Blattlänge:
230 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dreckschaufel, Kehrbleche, Kehrschaufeln, Müllschaufel
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
20
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 2,70*
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,17*
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,28*
1
€ 5,20*
ab € 2,46*
€ 3,44*
Lager 106
2 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 3,93*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
210000
ab € 0,62*
Zubehör
k.A.
212800
ab € 2,08*
Zubehör
k.A.
ab € 2,35*
Zubehör
Dönges
212100
ab € 2,52*
Zubehör
Nölle Profi Brush
00212700
ab € 1,33*
Zubehör
Nölle Profi Brush
5167000
ab € 1,46*
Zubehör
Nölle Profi Brush
202000
ab € 1,76*
Zubehör
Nölle Profi Brush
200640
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.