Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel verz. L.260xB.280mm pol.Holzheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WZ-9000470260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51557-05
EAN/GTIN:
     4002920515578
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech verzinkt
kehrblech
Metall verzinkt · lackierter Holzgriff · Kappe mit Ring
Weitere Informationen:
Blattlänge:
260 mm
Blattbreite:
280 mm
Material:
Metall verzinkt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4002920515578, KEHRBLECH POL.H, Kehrbleche, Kehrschaufeln
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
10
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 3,56*
1
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 4,09*
1
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 4,11*
1
€ 5,20*
ab € 2,92*
€ 4,14*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
210000
ab € 0,64*
Zubehör
k.A.
212800
ab € 2,05*
Zubehör
k.A.
ab € 2,32*
Zubehör
Dönges
202000
ab € 1,79*
Zubehör
Dönges
212100
ab € 2,78*
Zubehör
Nölle Profi Brush
00212700
ab € 1,33*
Zubehör
Nölle Profi Brush
5167000
ab € 1,43*
Zubehör
Nölle Profi Brush
200640
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.