Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drehhocker m.Rollen Buche Sitz-H.460-630mm BIMOS Sitz-D.350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-9000454134
Hersteller:  Bimos
Herst.-Nr.:  9468/3000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Drehhocker
Hocker
bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · Sitz Ø 400 mm aus mehrfach verleimten Buchenschichtholz, naturfarben lackiert · kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr · epoxydharzbeschichtet, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:Rollen
Hersteller:BIMOS-SITZTECHNIK INTERSTUHL BüROMöBEL GMBH & CO KG
Sitzfläche Bezug/Material:Buche
Sitzhöhenverstellbereich:460-630 mm
Sitzhöhenverstellung:460 - 630 mm
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Drehhocker
Angebote (7)
Versand
Netto
^
Kayser 3 Tage € 7,25* € 108,74*
Impulse_24 4 Tage € 7,25* € 110,99*
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 112,46*
Kayser 3 Tage € 7,25* € 113,05*
Knust 8 Tage € 7,50* € 116,43*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  108,74* €  129,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Drehhocker m.Fußring,Buche,Sitz-H.570-850mm BIMOS,Sitz-D.350mm
k.A.
€ 153,90* € 183,14
Ähnlich
Hocker 2 Integr. 9468-2000
k.A.
€ 143,62* € 170,91
Ähnlich
Hocker 2 Stamskin 9468-4523
k.A.
€ 138,95* € 165,35
Ähnlich
Hocker 2 Stoff 9468-6801
k.A.
€ 136,68* € 162,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG