Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Gummiplatte glatt 2mm o.Gewebe L.10000xB.1200mm schwarz 10m/RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WZ-9000452480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GUMMIPLATTE
Gummiplatten
für technische und industrielle Einsatzzwecke · Verwendung als Dichtungen, Vorhänge, Abstreifer, Auslegware und mehr · Qualität: NR/SBR Härte: 65 + /5° Shore A Farbe: schwarz Oberseite: glatt Unterseite: glatt Rolle à 10 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Dicke:
2 mm
Breite:
1,20 m
Stärke:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 160,92*
1 Paket enthält 36 Kilogramm (€ 4,47* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG