Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportkarre klappbar Trgf.125kg H.1030mm Polymerreifen Rad-D.200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-9000443047
Hersteller:  Braucke
Herst.-Nr.:  2234-51K
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sackkarre
Tragfähigkeit 125 kg · Rahmen aus Stahl und Aluminium mit faserverstärkten Kunststoffteilen · trägt ca. das 20-fache des Eigengewichts · Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus - mit einem Griff einsatzbereit · Bereifung: aus hochelastischem Polymer (gute Stoßdämpfung und geringer Rollwiderstand) · die Räder sind rollengelagert
Weitere Informationen:
Breite:490 mm
Höhe:1030 mm
Masse:5.4 kg
Tragfähigkeit:125 kg
Ausführung:Stahl / Alu - faserverst. Kunststoff
Bereifung:Polymer
Bereifung, Art:Polymer
Breite(NW):490 mm
Gesamtbreite:490 mm
Gewicht:5.4 kg
Höhe(NW):1030 mm
Maße geklappt H x B x T:685 x 490 x 55 mm
Rad Ø:200 mm
Radbreite:40 mm
Schaufel klappbar:ja
Schaufelgröße L x B:250 x 490 mm
Tiefe:55 mm
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Transportkarren
Weitere Suchbegriffe: Kppkarren
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Kayser 3 Tage € 7,25* € 74,70*
Kayser 3 Tage € 7,25* € 76,95*
Knust 8 Tage € 7,50* € 79,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  74,70* €  88,89 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Transportkarre klappbar,Trgf.125kg,H.1130mm Polymerreifen,Rad-D.200mm
k.A.
€ 91,20* € 108,53
Ähnlich
Transportkarre klappbar,Trgf.125kg,H.1130mm Polymerreifen,Rad-D.200mm
k.A.
€ 152,95* € 182,01
Ähnlich
Transportkarre klappbar,Trgf.250kg,H.1250mm luftbereift,Rad-D.220mm
k.A.
€ 199,50* € 237,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG