Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hochdruckreiniger HDS 895-4 M Eco 6,8kW 30-180bar KÄRCHER 470-1000l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4687112024
Hersteller:  Kärcher
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Heißwasser-Hochdruckreiniger · Drei-Kolken-Axialpumpe · Edelstahlkolben mit Keramikhülsen · 4-poliger Luft-/wassergekühlter Elektromotor mit 1400 U/min. · Softdämpfungssystem (SDS) · Schwimmertank und integrierter Wasserfeinfilter · Verkalkungsschutz mit Füllstandsüberwachung · Brennstoffmangelsicherung · Dampfstufe und Reinigungsmitteltank · Hochleistungsbrenner mit verlängerter Heizschlange (schadstoffarm nach EN 267) · Chassis verzinkt und pulverbeschichtet · Gerätevollverkleidung · Bio-Diesel: Uneingeschränkter Betrieb ab 10 °C
Weitere Informationen:
Masse:
133.0 kg
Abmessung (L x B x H):
1298 x 690 x 835 mm
Arbeitsdruck:
30-180 bar
Fördermenge:
470-1000 l/h
Gewicht:
133.0 kg
Leistungsaufnahme:
6.8 kW
Modell:
HDS 895-4 M Eco
Spannung:
400/ 50 V/Hz
Tankinhalt Brennstoff:
25 l
Tankinhalt Reinigungsmittel:
20 l
Zulauftemperatur:
155/80 (Zulauf 12°C) Celsius
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Hochdruckreiniger
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 3.196,54*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.196,54*
€ 3.803,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG