Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kappsäge Tiger 352 1,8/2,5kW 4Geschwindigkeiten WOLFF Sägebl.-D.350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4683143002
Hersteller:  Wolff
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
manuelle Vertikalkreissäge für Gehrungsschnitte von 60° links bis 45° rechts · 4 Geschwindigkeiten
Weitere Informationen:
Gewicht:
375 kg
Leerlauf-Drehzahl:
15/30 / 45/90 min-1
Leistungsabgabe:
1.8/2,5 kW
Modell:
Tiger 352
Sägeblatt-Abmessungen:
350 x 32 x 2.5 mm
Schnittbereich für Rohre Ø:
bei 0°: 115. links: 110 bei 45°/ 90 bei 60°, rechts: 110 bei mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
bei 0°: 180x95. links/rechts: 125x95 bei 45°/ links: 90x95 b mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
bei 0°: 95. links: 95 bei 45°/ 80 bei 60°, rechts: 95 bei 45 mm
Spannbreite:
190 mm
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Kapp- und Gehrungssägen
Weitere Suchbegriffe: Kappsägen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 5.319,08*
Kayser
Frei Haus
€ 5.743,66*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.743,66*
€ 6.834,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG