Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Winkelschleifer D 28400 2000W 6500U/min DEWALT Scheibe 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4681516001
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  D28400-QS
EAN:  k.A.
werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung · 5-fach positionierbarer Zusatzhandgriff, vibrationsgedämpft bei D 28400 · D 28423 zusätzlich mit 7-fach verstellbarem Endgriff
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.7 kg
Hersteller:
DEWALT/ELU INTERNATIONAL ALLEINVERTR. BLACK&DECKER GMBH
Hersteller, Produktbezeichnung:
D 28400
Leerlauf-Drehzahl:
6500 min-1
Leistungsaufnahme:
2000 W
Modell:
D 28400
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Schleifscheiben-Ø:
230 mm
Spannung:
230/50 V/Hz
Spindelaufnahme M:
14
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
€ 7,25*
€ 199,82*
9 Tage
€ 7,50*
€ 199,83*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG