Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Winkelschleifer WSG 13-125 1200W 10000U/min FEIN QuickIN EBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4681510006
Hersteller:  Fein
Herst.-Nr.:  WSG 13-125
EAN:  k.A.
TipStart-Bedienkonzept · elektrisches Bremssystem EBS nur in Verbindung mit QuickIN · Schnellspannsystem QuickIN oder M14-Gewinde · Totmannschalter · Selbstanlaufsperre · Wiedereinschaltsperre · Sanftanlauf · High POWER-Motor
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.0 kg
Hersteller, Produktbezeichnung:
WSG 13-125 EVO
Leerlauf-Drehzahl:
10000 min-1
Leistungsaufnahme:
1200 W
Modell:
WSG 13-125 EVO
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Spannbremse:
M 14
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Kayser
€ 7,25*
€ 178,80*
9 Tage
€ 7,50*
€ 209,10*
9 Tage
€ 7,50*
€ 220,78*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG