Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absaugvorrichtung D 25300 D f.D 25303 K DEWALT f.D 25304 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4681416006
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  D 25300 D-QS
EAN:  k.A.
als Zubehör erhältliche Absaugvorrichtung für D 25303 K und D 25304 K · keine Leistungsminderung des Bohrhammers durch eigenen Antriebsmotor · inkl. großdimensioniertem Koffer zur zusätzlichen Maschinenaufbewahrung
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEWALT/ELU INTERNATIONAL ALLEINVERTR. BLACK&DECKER GMBH
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Bohr- und Meisselhämmer
Weitere Suchbegriffe: Schlaghammer, Stemmhammer, Absaugvorrichtung für Bohr- und Meißelhammer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
€ 7,25*
€ 173,62*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG