Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuschlagbohrschrauber DC 925 KB 0-450/1500U/min DEWALT 2000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4681116063
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung · innovatives Dreigang-Getriebe mit 22 Drehmomentstufen · Hochleistungsmotor mit Drehzahlelektronik und Motorbremse für schwere Bohr- und Schraubarbeiten · ergonomisch gummierter Handgriff · Transportkoffer
Weitere Informationen:
Masse:
2.8 kg
Akku-Spannung:
18.0/ 2,6 V/Ah
Bohrfutter-Spannbereich:
1.5-13 mm
Bohr-Ø in Holz:
50 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Stein:
16 mm
Drehmoment max.:
56 N.m
Gewicht:
2.8 kg
Hersteller:
DEWALT/ELU INTERNATIONAL ALLEINVERTR. BLACK&DECKER GMBH
Hersteller, Produktbezeichnung:
DC 925 KB
Leerlauf-Drehzahl:
0-450/ 1500/ 200000 min-1
Leerlauf-Schlagzahl:
0-7650/ 25500/ 34000 min-1
Modell:
DC 925 KB
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Bohrschrauber, Akku-Schrauber, Akku-Bohrschrauber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 435,69*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,69*
€ 518,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG