Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuwinkelschleifer DC 410 KB 350W 7000U/min DEWALT o.Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4681116011
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DC 410 KB-QW
EAN:  k.A.
18,0 Volt · für alle Standard-Trenn-, Schleif- und Schruppscheiben bis 115 mm Scheiben-Ø · universell einsetzbar durch vierfach um 90º drehbarer Getriebekopf · werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
Weitere Informationen:
Masse:
2.9 kg
Akku-Spannung:
18.0/ 3,0 (NiMH) V/Ah
Gewicht:
2.9 kg
Hersteller:
DEWALT/ELU INTERNATIONAL ALLEINVERTR. BLACK&DECKER GMBH
Hersteller, Produktbezeichnung:
DC 410 KB
Leerlauf-Drehzahl:
7000 min-1
Leistungsabgabe:
350 W
Modell:
DC 410 KB
Schleifscheiben-Ø:
115 mm
Spindelaufnahme M:
14
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Akku-Winkelschleifer
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
Frei Haus
€ 370,18*
7 Tage
€ 7,50*
€ 470,59*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,18*
€ 440,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG