Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkubohrschrauber BSZ 12 Impuls 0-400/0-1350U/min METABO 12/2,2V/Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4681108005
Hersteller:  Metabo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl · 20-fach einstellbares Drehmoment, plus Bohrstufe · R-L-Lauf · Schnellstopp · Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe · einhändiger Werkzeugwechsel · 3-stufiges Planetengetriebe
Weitere Informationen:
Akku-Spannung:
12.0/ 2,2 V/Ah
Bohrfutter-Spannbereich:
1.5-13 mm
Bohr-Ø in Holz:
25/ 20 mm
Bohr-Ø in Stahl:
10/ 5 mm
Drehmoment hart/weich max.:
52/ 22 N.m
Drehmoment max.:
22/ 52 N.m
Gewicht mit Akku:
2.0 kg
Hersteller, Produktbezeichnung:
BSZ 12 Impuls
Impulsmoment:
26 N.m
Leerlauf-Drehzahl:
0-400/ 0-1350 min-1
Modell:
BSZ 12 Impuls
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akkumaschine, Akku-Bohrschrauber, Bohrschrauber, Elektrowerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Bohrschrauber (Akku)
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 282,82*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG