Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuschlagbohrschrauber BHP 440 SFE 14,4/3V/Ah MAKITA 25/38Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4681106003
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
neuer 4-poliger Motor in kompakter Bauform · ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme · feinfühlig regelbare Drehzahl · Drehmoment in 16 Stufen einstellbar · R-L-Lauf · Schlagwerk abschaltbar · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
Weitere Informationen:
Masse:
1.7 kg
Akku-Spannung:
14.4/3,0 V/Ah
Bohrfutter-Spannbereich:
1-13 mm
Bohr-Ø in Holz:
27 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
13 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Drehmoment max.:
hart/weich: 38/25 N.m
Gewicht:
1.7 kg
Hersteller, Produktbezeichnung:
BHP440SFE
Leerlauf-Drehzahl:
1. Gang: 0-400. 2. Gang: 0-1400 min-1
Leerlaufschlagzahl:
1. Gang: 0-6000. 2. Gang 0-21000 min-1
Modell:
BHP440SFE
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Werkzeugmaschine, Akkumaschine, Akkubohrschrauber, Schlagbohrschrauber, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber, Elektrowerkzeug, Akku-Bohrschrauber, Akku-Schrauber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 368,28*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG