Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuschlagbohrschrauber GSB 36V-LI 600W 430 J BOSCH 1Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4681102038
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Hochleistungsschlagwerk · hohe Drehzahl für schnellen Bohrfortschritt im Mauerwerk · Akku ohne Memory-Effekt · Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung
Weitere Informationen:
Abgabeleistung:
430 W
Akku-Spannung:
36 / 2.0 V/Ah
Ausführung:
mit 2 Akkus
Bohr-Ø in Beton:
16 mm
Bohr-Ø in Holz:
50 mm
Bohr-Ø in Stahl:
16 mm
Drehmoment max.:
34/80 N.m
Einzelschlagstärke:
3.0 J
Gewicht mit Akku:
3.6 kg
Leerlauf-Drehzahl:
0-450/ 1500 min-1
Leerlaufschlagzahl:
0-18000 min-1
Modell:
GSB 36 V-LI
Nennaufnahme:
600 W
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Akku-Schlagbohrschrauber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 649,00*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,00*
€ 772,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG