Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkubohrschrauber GSR 36 V-LI 36/2,0V/Ah BOSCH max.80Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4681102036
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
schnellster kabelloser Akkuschrauber · Durashield-Gehäuse (übersteht Fall aus 2 m Höhe auf Beton) · Lithium-Ionen Technologie · kein Memory Effekt · hohes Drehmoment · Auslaufbremse für hohe Präzision · Softgrip · Electronic Cell Protection - ECP - schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung, Tiefentladung · keine Selbstentladung
Weitere Informationen:
Akku-Spannung:
36.0/ 2,0 V/Ah
Bohr-Ø in Holz:
50 mm
Bohr-Ø in Stahl:
16 mm
Drehmoment max.:
40/80 N.m
Gewicht mit Akku:
3.0 kg
Hersteller, Produktbezeichnung:
GSR 36 V-LI
Modell:
GSR 36 V-LI
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Bohrschrauber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 539,00*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,00*
€ 641,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG