Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 VE-2 18/2,6V/Ah BOSCH 0-500/1800U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4681102030
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Auslaufbremse für exakte Verschraubungen · hochstromfähiger Elektronikschalter · servicefreundlich und lange Laufzeit durch von außen wechselbare Kohlebürsten · Softgrip, Mittelgriff und Geräterückseite
Weitere Informationen:
Akku-Spannung:
18.0 / 2,6 V/Ah
Bohrfutter-Spannbereich:
1.5-13 mm
Bohr-Ø in Beton:
14 mm
Bohr-Ø in Holz:
35 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Drehmoment max.:
70/28 N.m
Gewicht mit Akku:
3.0 kg
Hersteller, Produktbezeichnung:
GSB 18 VE-2
Leerlauf-Drehzahl:
0-500 / 0-1800 min-1
Modell:
GSB 18 VE-2
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Akku-Schlagbohrschrauber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 349,00*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG