Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuschlagbohrschrauber GSB 12 VE-2 0-500/0-1700U/min BOSCH re./li.-Lauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4681102004
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0601913555
EAN:  3165140279420
Kombi-Gerät zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben · 15 Drehmomentstufen + Bohr- + Schlagbohrstellung · R-L-Lauf · Einschaltsperre · Auslaufbremse · 2-Gang Planetengetriebe mit Vollmetall Planetenrädern · von außen wechselbare Kohlebürsten · Softgrip · Elektronikschalter
Weitere Informationen:
Abbildung:
1
Akku-Spannung:
12.0/2,6 V/Ah
Bohrfutter-Spannbereich:
13 mm
Bohr-Ø in Beton:
10 mm
Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
10 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Drehmoment max.:
60/22 N.m
Gewicht mit Akku:
2.6 kg
Hersteller, Produktbezeichnung:
GSB 12 VE-2
Leerlauf-Drehzahl:
0-500 / 0-1700 min-1
Modell:
GSB 12 VE-2
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Akkumaschine, Schlagbohrschrauber, Akkubohrschrauber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Elektrowerkzeug, Akku-Bohrschrauber, Bohrschrauber, Bohrschrauber (Akku)
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
Frei Haus
€ 235,00*
8 Tage
€ 7,50*
€ 272,57*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG