Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkubohrschrauber GSR 14,4 VE-2 0-400/0-1400U/min BOSCH 14,4/2,6V/Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4681102002
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0601912455
EAN:  3165140277495
15 Drehmomentstufen plus Bohrstellung · R-L-Lauf · Einschaltsperre · Auslaufbremse · 2-Gang Planetengetriebe mit Vollmetall Planetenrädern · von außen wechselbare Kohlebürsten · Softgrip · Elektronikschalter
Weitere Informationen:
Akku-Spannung:
14.4/2,6 V/Ah
Bohrfutter-Spannbereich:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
35 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Drehmoment max.:
70/30 N.m
Gewicht mit Akku:
2.4 kg
Hersteller, Produktbezeichnung:
GSR 14,4 VE-2
Leerlauf-Drehzahl:
0-400/ 0-1400 min-1
Modell:
GSR 14,4 VE-2
Schrauben bis Ø max.:
10 mm
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akku-Bohrschrauber, Akkubohrschrauber, Bohrschrauber, Bohrschrauber (Akku), Akkumaschine, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Akku-Schrauber, Elektrowerkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 245,00*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG