Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bügelsägemaschine Plus 220 0,6/0,95kW KLAEGER 54/108Hub/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4680894755
Hersteller:  Hermann Kläger
Herst.-Nr.:  Plus 220
EAN:  k.A.
Handwerker-Bügelsäge · robuste Bauweise · einfache Handhabung · 2 Geschwindigkeiten · Sägebogenabhebung im Rückhub · hydraulische Schnittdruckregelung
Weitere Informationen:
Abmessung (L x B):
1120 x 430 mm
für Rohre:
bei 90º - 220. bei 45º - 130 mm
Gehrungseinstellung links:
45º Grad
Gewicht:
190 kg
Hubzahl:
54/108 min-1
Leistungsaufnahme:
0.6/0,95 kW
Leistungsaufnahme(NW):
0.6/0,95 kW
Materialauflagenhöhe:
500 cm
Rechteckrohr (B x H):
bei 90º - 220 x 170. bei 45º - 130 x 190 mm
Sägeblatt-Abmessungen:
400 x 30 x 1.5 mm
Schnittgeschwindigkeit pro min:
16/32 m
Spannung:
400/50 V/Hz
Vierkantrohr:
bei 90º - 190 x 190. bei 45º - 130 x 130 mm
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Metall-Bügelsägen
Weitere Suchbegriffe: Sägemaschinen, Bügelsägen, Metallsägen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 3.436,77*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.436,77*
€ 4.089,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG