Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vertikalkreissäge VKS 370 1,5/2,2kW BERG&SCHMID 15/30U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4680894542
Hersteller:  Berg & Schmid
Herst.-Nr.:  VKS 370
EAN:  k.A.
Hochleistungs-Vertikalkreissägen · leistungsstarkes Spezialgetriebe und massiver Maschinenkörper für ruhiges und vibrationsarmes Sägen · Präzisions-Prismenführung des Getriebekopfes, seitlich nachstellbar · Gehrungsschnitte links bis 60º und rechts bis 45º · stationäres Untergestell mit eingebauter Kühlautomatik und großer Späneschublade · Spannstock mit Doppel-Spannarm für gratarme Schnitte · zusätzlich mit seitlicher Schnellverschiebung bei Gehrungswechsel
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
810 x 1020 x 1850 mm
Gewicht:
390 kg
Hersteller, Produktbezeichnung:
VKS 370
Leerlauf-Drehzahl:
15/30 min-1
Materialauflagehöhe:
925 mm
Modell:
VKS 370
Motor:
1,5/2,2
Sägeblatt-Abmessungen:
370 x 3.0 x 40/ 2 Nebenlöcher 12/64 mm
Schnittbereich für Rohre Ø:
bei 90º - 120. bei 45º links/rechts - 120/105, bei 60º links mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
bei 90º - 180 x 100. bei 45º links/rechts - 130 x 100, bei 6 mm
Spannung:
400/50 V/Hz
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Metall-Kreissägen
Weitere Suchbegriffe: Vertikal-Kreissäge, Kreissägen, Tisch-Metallkreissägen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 4.958,13*
Kayser
Frei Haus
€ 5.339,06*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.339,06*
€ 6.353,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG