Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vertikalkreissäge VKS 315 1,5/1,8kW BERG&SCHMID 17/33U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4680894538
Hersteller:  Berg & Schmid
Herst.-Nr.:  VKS 315
EAN:  k.A.
Hochleistungs-Vertikalkreissägen · leistungsstarkes Spezialgetriebe und massiver Maschinenkörper für ruhiges und vibrationsarmes Sägen · Präzisions-Prismenführung des Getriebekopfes, seitlich nachstellbar · Gehrungsschnitte links bis 60º und rechts bis 45º · stationäres Untergestell mit eingebauter Kühlautomatik und großer Späneschublade · Spannstock mit Doppel-Spannarm für gratarme Schnitte · zusätzlich mit seitlicher Schnellverschiebung bei Gehrungswechsel
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
800 x 900 x 1700 mm
Gewicht:
327 kg
Hersteller, Produktbezeichnung:
VKS 315
Leerlauf-Drehzahl:
17/33 min-1
Materialauflagehöhe:
920 mm
Modell:
VKS 315
Motor:
1,5/1,8 kW
Sägeblatt-Abmessungen:
315 x 2.5 x 40, 2 Nebenlöcher 12/64 mm
Schnittbereich für Rohre Ø:
bei 90º - 108. bei 45º links/rechts - 108, bei 60º links - 9 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
bei 90º - 150 x 90. bei 45º links/rechts - 105 x 90, bei 60º mm
Spannung:
400/50 V/Hz
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Metall-Kreissägen
Weitere Suchbegriffe: Vertikal-Kreissäge, Kreissägen, Tisch-Metallkreissägen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 4.002,79*
Kayser
Frei Haus
€ 4.310,33*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.310,33*
€ 5.129,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG