Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Säulenbohrmaschine SB P 40 STG PV Elektronik 1,5/3kW FLOTT 500-3000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4680894146
Hersteller:  Flott
Herst.-Nr.:  205226
EAN:  k.A.
präzise, stufenlose Bohrmaschine mit digitaler Drehzahlanzeige und digitaler Bohrtiefen- sowie Vorschubanzeige · elektronisch stufenlos regelbarer Vorschub inkl. Spindelüberwachung · Maschine serienmäßig mit Freischneideinrichtung · Gewindeschneideinrichtung bis max. M30 und programmierbarer Bohrtiefenabschaltung · mit Bohrschutz
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
160 mm
Aufspannfläche (B x T):
590 x 450 mm
Ausladung:
300 mm
Dauerbohrleistung in Stahl:
35 / 40 mm
Gewicht:
440 kg
Hersteller:
ARNZ_FLOTT GMBH FLOTT GMBH & CO.
Höhe:
2100 mm
Höhe(NW):
2100 mm
Leerlauf-Drehzahl:
100-2000 (R1) oder 70-1400 (R2) min-1
Motorleistung:
1.5/3,0 kW
Säulen-Ø:
125 mm
Spannung:
400/50 V/Hz
Spannung, elektrisch:
400/50 V
Spindelaufnahme MK:
4
Vorschub:
stufenlos 0-300 mm/min
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Säulenbohrmaschinen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 9.293,77*
Kayser
Frei Haus
€ 10.035,36*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.035,36*
€ 11.942,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG