Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Säulenbohrmaschine SB M3 ST MV 0,90/1,45kW FLOTT 125-4000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4680894137
Hersteller:  Flott
Herst.-Nr.:  205215
EAN:  k.A.
preisgünstige Bohrmaschine für Werkstatt und Industrie · stufenlose Drehzahlregelung · NOT-AUS-Schlagtaster · schnellverstellbarer Bohrtiefenanschlag · Unterspannungsauslösung · Anschlusskabel (1,5 m) mit CEE-Stecker · Tischhöhenverstellung über Zahnstange · Hand-Wendeschalter für R-L-Lauf
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
125 mm
Aufspannfläche (B x T):
420 x 340 mm
Ausladung:
260 mm
Dauerbohrleistung in Stahl:
25 / 30 mm
Gewicht:
275 kg
Hersteller:
ARNZ_FLOTT GMBH FLOTT GMBH & CO.
Hersteller, Produktbezeichnung:
SB M3 ST MV
Höhe:
1900 mm
Höhe(NW):
1900 mm
Leerlauf-Drehzahl:
125-4000 in 2 Stufen (Der Stufenwechsel erfolgt über Riemenu min-1
Modell:
SB M3 ST MV
Motorleistung:
0.90/1,45 kW
Säulen-Ø:
110 mm
Spannung:
400/50 V/Hz
Spannung, elektrisch:
400/50 V
Spindelaufnahme MK:
3
Vorschub:
0.10/0,16/0,25 inkl. elektromagnetischer Kupplung mm/U
Vorschub von Hand:
ja
... > Kayser > Elektrowerkzeuge > Säulenbohrmaschinen
Angebote (3)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 5.286,44*
5 Tage
Frei Haus
€ 5.523,85*
Kayser
Frei Haus
€ 6.080,44*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.080,44*
€ 7.235,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG