Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reibebrett L.280mm,140 S.20mm fein,m. Schwammgummiauflage Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WZ-4300000495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42 14 282
EAN/GTIN:
     4004199421406
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
PU-Reibebrett
Reibebrett
Kunststoff · Schwammgummiauflage · rot
Weitere Informationen:
Stärke:
20 mm
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung:
fein, m. Schwammgummiauflage
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: holz-reibebrett, 4004199421406, Kunststoffreibebrett, Reibebretter, Schwammbretter, Schwammgummi-Reibebr
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 4,61*
€ 5,92*
1
€ 4,90*
ab € 4,63*
€ 5,94*
1
€ 3,95*
ab € 4,82*
€ 6,16*
1 Tag
k.A.
4
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 6,63*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 7,08*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG