Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Reibebrett grob,m.Schwammgummiauflage Ku.L240xB120xS20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WZ-4300000021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42 12 24
EAN/GTIN:
     4004199421222
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff · Schwammgummiauflage · rot · grobe Ausführung · Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm
Ausführung:
grob, mit Schwammgummiauflage
Stärke:
20 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, reibebrett 240 x 480 mm, Putz, Reibebretter, Schwammbretter
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 3,90*
€ 5,27*
€ 3,95*
ab € 3,92*
€ 5,30*
€ 3,95*
ab € 3,93*
€ 5,32*
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 5,33*
€ 4,99*
ab € 4,02*
€ 5,43*
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 5,85*
€ 9,80*
ab € 4,45*
€ 5,95*
€ 8,50*
ab € 4,47*
€ 5,97*
€ 4,99*
ab € 4,54*
€ 6,06*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 14 28
ab € 3,31*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.