Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hydraul.Rangierheber 2t/L.0,9m Hub-H.365mm WEBER Anfangs-H.125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4173900022
Hersteller:  Weber Hydraulik
Herst.-Nr.:  803.153.3
EAN:  k.A.
stabile, verwindungsfreie Konstruktion · mit Druckbegrenzungsventil gegen Überlastung · ballige Räder für gute Beweglichkeit · die TÜV-geprüften Geräte entsprechen dem § 3 des Gesetzes über technische Arbeitsmittel
Weitere Informationen:
Masse:
30 kg
Anfangshöhe:
120 mm
Endhöhe:
490 mm
Gewicht:
30 kg
Hubhöhe:
370 mm
Länge:
0.9 m
Tragkraft:
2000 kg
Tragkraft(NW):
2000 kg
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Hydraulische Rangierheber
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
€ 7,50*
€ 350,62*
Kayser
Frei Haus
€ 439,92*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,92*
€ 523,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG