Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hydraulikzylinder 100kN YS-10/100 Hub 100mm YALE Bau-H.178mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4173500102
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
einfachwirkend mit Federrückzug (5 - 100 t) · max. Betriebsdruck 700 bar · Ölanschlussgewinde 3/8 NPT · doppelte Bronzeführung der Kolbenstange · hartverchromt · einschließlich Kupplungsmuffe und Druckstück · Gehäuse und Kolben aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet · mit metrischen Befestigungsgewinden · größerer Zylinder mit Tragegriffen bzw. -ösen · Diese robusten Universalzylinder zeichnen sich durch eine extrem gute Seitenlastverträglichkeit aus und sind sehr handlich, da sie über Federrückzug und nur einen Schlauchanschluß verfügen · sie arbeiten in jeder Position und sind für alle Druckarbeiten einsetzbar, bei welchen es auf hohe Kraft und geringe Abmessungen ankommt, wie z. B. Auspressen von Wellen, Richten von Schweißkonstruktionen, Anheben, Ausrichten, Abstützen, Wiegen,
Weitere Informationen:
Ausführung:
YS- 10/100
Bauhöhe:
178 mm
Druckkraft max.:
100 kN
Gewicht:
2.8 kg
Hub:
100 mm
Hub(NW):
100 mm
Ölvolumen:
146 cm³
wirks. Kolbenfläche:
14.3 cm²
Zylinder-Außendurchmesser:
57 mm
Zylinderklasse:
10 t
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Hydraulikzylinder
Weitere Suchbegriffe: Zylinder, Hydraulische Hebezeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 306,74*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,74*
€ 365,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG