Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bohrbuchsen 10mm DIN179 Form A kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4118995100
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bohrbuchsen
gehärtet und angelassen · Bohrung geschliffen auf Toleranz F7 · Außendurchmesser geschliffen auf n6 · Bohrung an einem Ende gerundet
Weitere Informationen:
Ausführung kurz Länge l1:
12 mm
Außen-Ø d2:
15 mm
Bohrungs-Ø d1:
10.0 mm
Länge L:
12 mm
Länge L1:
12 mm
... > Kayser > Spanabhebende Werkzeuge > Bohrbuchsen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
€ 7,25*
€ 3,58*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG