Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ausbohrstahl Gr.00 Form g Qualität H-Co10 KOMET


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4118230000
Hersteller:  Komet
Herst.-Nr.:  H152120091
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ausbohrstahl
mit Profil-Schneidkopf und Schaft · aus einem Stück gefertigt · für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen · nachschleifbar (ab Modell 01 auch in HM lieferbar auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Bohrtiefe:
10 mm
Bohrtiefe (B):
10 mm
für Bohrungen ab:
2.5 mm
für Bohrungen ab (A):
2.5 mm
für Bohrungen ab Ø (A):
2.5 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Gesamtlänge (C):
50 mm
Größe:
00
Hals-Ø:
1.5 mm
Modell/Typ:
00
Schaft-Ø:
8 mm
Schaft-Ø (D):
8 mm
... > Kayser > Spanabhebende Werkzeuge > Ausbohrstähle
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
7 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 16,55*
12 Tage
pro Packung
€ 3,85*
€ 17,75*
Kayser
pro Stück
€ 7,25*
€ 19,38*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG