Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schaftfräser D.10mm HSS-E Co5 DIN844 Typ NR FRANKEN lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4116370100
Herst.-Nr.:  1346010
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Franken
Schaftfräser
Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach DIN 1835 B · rechtsschneidend · zum Fräsen von normalen und schwer zerspanbaren Werkstoffen sowie Titan und Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Durchmesser am Schaft:
10 mm
gesamte Länge:
95 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Hersteller:
FRANKEN - FABRIK FUER PRAEZISIONSWERKZ. GMBH&CO. KG
Nenn-Ø:
10 mm
Nenn-Ø k12:
10 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schneidenanzahl:
4 Stck.
Schneidenlänge:
45 mm
... > Kayser > Spanabhebende Werkzeuge > Schaftfräser mit Schruppverzahnung
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
€ 7,50*
€ 49,32*
Kayser
€ 7,25*
€ 54,37*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG