Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maschinengewindebohrer 1/2Zoll HSS-E ähnl.DIN374 GÜHRING Form C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4114521044
Hersteller:  Gühring
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
mit starkem Rechtsdrall 40º · Flanken hinterschliffen · für UNF Einheits-Feingewinde · ASME-B1.1 · Toleranzfeld 2B · für Sacklochgewinde · zur Anwendung in allgemeinen Stählen 800 N/mm²
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
20 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewinde-Nenn-Ø:
1/2 Zoll
Gg/1:
20
Kernloch-Ø:
11.50 mm
Schaft-Ø:
9.0 mm
Vierkant:
7.0 mm
... > Kayser > Spanabhebende Werkzeuge > Maschinengewindebohrer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
€ 7,25*
€ 31,37*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG