Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aufsteckreibahle D.38mm HSS-E DIN219 Form B H7 BECK schräggenutet


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4113811380
Herst.-Nr.:  312110380
EAN:  k.A.
DIN 219, Toleranz H7 · Bohrung im Kegel 1 : 30 mit Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · Form B · schräggenutet mit Linksdrall für alle Eisen- und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weich
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
10 Stück
gesamte Länge:
56 mm
Gesamtlänge:
56 mm
größter Bohrungs-Ø:
19 mm
Nenn-Ø:
38 mm
Schneidenanzahl:
10 Stck.
Schneidenlänge:
40 mm
... > Kayser > Spanabhebende Werkzeuge > Aufsteck-Reibahlen
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
€ 7,25*
€ 95,79*
9 Tage
€ 7,50*
€ 97,41*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG