Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kombiführungszapfen RK Gr.2/23,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4112908535
Hersteller:  GFS-Spantechnik
Herst.-Nr.:  15624235
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer
Führungszapfen
mit Spannfläche · gehärtet und geschliffen · für Halter Größe 2 · Gesamtlänge 105 mm · bis 13,5 mm Ø mit festem Zapfen · ab 14,0 mm Ø mit rotierendem Zapfen und Kühlmittel-Bohrung
Weitere Informationen:
Hersteller:
GFS SPANTECHNIK GMBH SPANABH.HOCHLEISTUNGSWERKZEUGE
Nenn-Ø:
23.5 mm
... > Kayser > Spanabhebende Werkzeuge > Kombi-Führungszapfen
Weitere Suchbegriffe: Zapfen für Zapfensenker
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
€ 7,25*
€ 17,79*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG