Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kombizapfensenker Gr.0 D.10,5mm Typ U HSS GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4112903205
Hersteller:  GFS-Spantechnik
Herst.-Nr.:  16801105
EAN:  k.A.
spiralgenutet · je nach Größe 2, 3 oder 4 Schneiden · ohne Führungszapfen zum Einsatz in Kombi-Zapfensenker-Halter · Typ U-HSS
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Ausführung:
3schneidig
für Halter Größe:
0
Hersteller:
GFS SPANTECHNIK GMBH SPANABH.HOCHLEISTUNGSWERKZEUGE
Nenn-Ø:
10.5 mm
Schneidenanzahl:
3 Stck.
... > Kayser > Spanabhebende Werkzeuge > Kombi-Zapfensenker
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
€ 7,25*
€ 21,49*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG