Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kegel-/Entgratsenker D.16,5mm HSS ASP30 RUKO DIN335-C 90Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4112014165
Hersteller:  Ruko
Herst.-Nr.:  909165
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer
Kegelsenker
für VA-Stähle, Edel-Stähle, auch hochlegiert sowie Hardox · 3 Schneiden · 90° Senkwinkel · mit Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen · durch die 3 Schneiden erfolgt ratterfreier Schnitt
Weitere Informationen:
Durchmesser am Schaft:
10 mm
gesamte Länge:
60 mm
Gesamtlänge:
60 mm
kleiner Ø:
3.2 mm
Nenn-Ø:
16.5 mm
Schaft-Ø:
10 mm
... > Kayser > Spanabhebende Werkzeuge > Kegel- und Entgratsenker
Weitere Suchbegriffe: Senker, Entgratsenker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
€ 7,50*
€ 21,29*
Kayser
€ 7,25*
€ 23,10*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG