Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkuschnellladegerät 2300mAh m.4St.Mignon-Akkus VARTA 15min-Lader


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000902105
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
das derzeit schnellste Akku-System der Welt · die 4 mitgelieferten Ni-MH-Mignonakkus mit 2000 mAh werden in max. 15 Min. vollständig geladen · herkömmliche Akkus werden je nach Kapazität in 12-16 Stunden geladen · automatische Abschaltung schützt vor Überladung · die Akkus verfügen über einen Innendruckschalter, der den Ladezustand kontrolliert · jeder Akku wird einzeln auf seinen internen Druckaufbau überprüft und verhindert somit ein Überhitzen · mit externem Steckernetzteil · mobil einsetzbar durch 12V-Anschlussmöglichkeit (Sonderzubehör, wird nicht mitgeliefert)
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Akku-Super-Schnellladegerät
... > Kayser > Lager- und Betriebseinrichtungen > Akku-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Akku-Ladegrät, Batterie-Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 77,07*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG